※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ガンドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57709691 品番 5020 1.500
参考基準価格(税別)¥43,210 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 仕様EB 100 トラスコ品番180-9020 材質超硬 全長(mm)OAL:125 切削径(Φmm)DC:1.5 フルート長(mm)LCF:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする