強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100本) 仕様●寸法(mm)d:M8●寸法(mm)L:45●ねじピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):45●強度区分:10.9●首下長(mm):45●六角部高さ(mm):5.5●六角部対辺(mm):13●ねじ径(mm):8●ねじ径(mm):8●材質:SCM435●表面処理:黒色酸化皮膜●質量:2240g 注文コード57711169 品番BT-109-F-845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,710
この商品は仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。
10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。
10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。
一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。
強度を必要とする箇所に。

仕様●寸法(mm)d:M8●寸法(mm)L:45●ねじピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):45●強度区分:10.9●首下長(mm):45●六角部高さ(mm):5.5●六角部対辺(mm):13●ねじ径(mm):8●ねじ径(mm):8●材質:SCM435●表面処理:黒色酸化皮膜●質量:2240g アズワン品番65-5824-60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57711169 BT-109-F-845 42229056 6×45 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 1パック(5個) 468 税込515 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする