※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬マイクロドリル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
57711985
品番
706 0.800
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高精度な小径穴加工に適しています。
用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-1703
材質
超硬
全長(mm)
OAL:38
切削径(Φmm)
DC:0.8
フルート長(mm)
LCF:12.5