※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マイクロドリル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 57712019 品番 706 1.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高精度な小径穴加工に適しています。

用途アルミ、鋳鉄用。 仕様N/標準 トラスコ品番181-8570 材質超硬 全長(mm)OAL:38 切削径(Φmm)DC:1 フルート長(mm)LCF:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする