※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ストレートシャンクドリル3×D用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57712125 品番 730 12.300
参考基準価格(税別)¥36,520 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。

用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。 仕様N/標準 トラスコ品番182-1754 材質超硬 全長(mm)OAL:102 切削径(Φmm)DC:12.3 フルート長(mm)LCF:51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする