※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57712265
品番
730 4.040
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-3811
材質
超硬
全長(mm)
OAL:55
切削径(Φmm)
DC:4.04
フルート長(mm)
LCF:22