※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬ストレートシャンクドリル5×D用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57712448
品番
732 3.570
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-0097
材質
超硬
全長(mm)
OAL:70
切削径(Φmm)
DC:3.57
フルート長(mm)
LCF:39