※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
超硬ストレートシャンクドリル5×D用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57712466
品番
732 5.160
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-8604
材質
超硬
全長(mm)
OAL:86
切削径(Φmm)
DC:5.16
フルート長(mm)
LCF:52