※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリルロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)OAL:100 トラスコ品番181-3854 注文コード57712561 品番J711 2.100
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は全長・トラスコ品番など270種類から選べます 他の種類を見る

アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。

用途アルミ、鋳鉄用。 仕様GT 100 トラスコ品番181-3854 材質超硬 全長(mm)OAL:100 切削径(Φmm)DC:2.1 フルート長(mm)LCF:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする