ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57712595 品番IJ-ANB-03
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。
動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。
防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。
<最大100平方メートルの感知範囲>
センサー感知範囲のつまみを調整することで、25〜100平方メートルまで調整することが可能です。
庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。
砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。
<多種多様な動物に効果あり>
ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。
本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。
超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。
人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。
<電池交換不要>
ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)
付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。
背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。

用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10〜12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
注意
※DC充電アダプターは付属していません。
※アルミスパイクを取り付けずに、地面に直接置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
車庫の猫除け
製造業

簡単設置でしかもソーラー充電。猫が来なくなりました。

対象商品:
57712595
2023-07-26
用途:
害獣防護対策
医療・福祉・介護関連業

かなりの効果が得られています、ソーラーパネルの耐久性の検討を願います。

1人が参考にしています
対象商品:
57712595
2023-06-07
用途:
こうもり用に購入しましたが,使用できないです。
サービス業

コウモリの駆除用に購入しましたが,このタイプはコウモリには効果ない様でした。
猫と鳥用に使用します。まだ使用して3日目ですので効果は判りません,1ヶ月位様子
みてまた投稿します。コウモリ用に使用できるタイプを探します。ミスしました。
この商品はもう一方と販売メーカーさんは違いますが?同一商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57712595
2022-10-16
用途:
のら猫除け

常に日の当たる場所に置いていたが、購入後2か月で作動しなくなった。
お勧めしない。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
57712595
2021-10-08
用途:
庭の植木に動物のフンを発見
卸売・小売業

ソーラー充電で大丈夫かなぁと心配していましたが使用1週間経過した今、全く問題ありませんでした。
動物の侵入も少なくなったと感じてます。

対象商品:
57712595
2022-07-22
用途:
犬猫除け
セジュール 友 . 友 様

不良品?全く効果なし!!!!!!!!!!!!!!!!

5人が参考にしています
対象商品:
57712595
2021-09-21
用途:
車庫の猫避け
その他業種

使用前は車の屋根でくつろいだり、ボディーカバーを引っ掻いたりしていた猫が設置後は、皆無になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
57712595
2021-05-14
用途:
猫糞防止対策用
その他業種

約2ケ月位 猫糞に悩まされていました。本器を設置してから三日目後から無くなりました。
効果あったと考えます。お薦め。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする