※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57712807 品番 2485 21.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

FIREコーティングを施したRT800WP専用のRT刃型のチップです。

用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。 仕様RT 800 WP トラスコ品番233-2563 材質超硬 切削径(Φmm)DC:21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする