PURESTELLAPH12.7-500ML ピュアステラ ZENON 57713015 PURESTELLAPH12.7-500ML ピュアステラ ZENON 57713015 PURESTELLAPH12.7-500ML ピュアステラ ZENON 57713015 PURESTELLAPH12.7-500ML ピュアステラ ZENON 57713015

ピュアステラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57713015 品番PURESTELLAPH12.7-500ML
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強力アルカリパワーで除菌します。
ピュアステラは「水」を独自の技術で電気分解した100電解アルカリ水で、環境にも身体にも安全で経済的です。
pH13.2のピュアステラを軟水で5倍希釈でpH12.7、10倍希釈でpH12.4となります。用途に応じて希釈してご使用ください。

用途洗浄、脱脂。除菌(大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌、腸炎ビブリオ、インフルエンザウイルスなど)。消臭、防臭。 トラスコ品番208-0658 材質100%電解アルカリ水 質量(kg)0.5 容量(L)0.5 pH12.7 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする