曜日別特売
4111 16.270 刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート グーリング 57714040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番234-5939注文コード57714040品番4111 16.270
参考基準価格(税別)¥15,450販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パイロット穴用の先端角145°のインサートです。

用途
一般パイロット加工用。
仕様HT 800 WPトラスコ品番234-5939材質超硬切削径(Φmm)DC:16.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする