【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57716953 品番JCD25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。

バッテリー容量(mAh)2000 充電時間(分)約60 用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 付属品充電式リチウムイオン電池、充電器、 ビットセット(10種) 質量(g)1200 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜450(低速)、0〜1350(高速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×226 把握径(Φmm)10(最大チャック) ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz 充電池タイプリチウムイオン2次電池 商品タイプ本体+バッテリー

商品説明動画

電動工具 ドライバの違い編

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57716953 JCD25 19221259 JCD25TC 【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V アイリスオーヤマ 【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V アイリスオーヤマ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする