ドライヤースタンド(ダイソン マルチドライヤー対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57717075 品番MDS-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘアドライヤーと、マグネット式のアタッチメントが収納できるスタンド。収納や取り出しに手間をかけたくない方におすすめ。ハンズフリーでドライヤーを持つ必要がなくなり、両手で楽に髪の毛を乾かせます。ダイソンヘアドライヤー本体、アタッチメントの3種が収納可能 ※ダイソンヘアドライヤーはHD03まで対応。

用途おしゃれですっきり、コンパクトなハンズフリー ヘアドライヤーラック。ダイソンヘアドライヤーHD03まで対応。 付属品クッションゴム3個/底面クッションゴム4個 仕様ダイソンヘアドライヤー本体、アタッチメントの3種が収納可能※ダイソンヘアドライヤーはHD03まで対応。 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッションゴム:シリコン 質量(kg)0.64 ホワイト 耐荷重(kg)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×308

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57717075 MDS-WH 31287596 SM-DS23 ハンズフリードライヤースタンド NAKAGAMI ハンズフリードライヤースタンド NAKAGAMI 1個 4,190 税込4,609 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする