六角ボルト 半ねじ SUS304CUN A2-90 BT-A290-20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57717408 品番BT-A290-2050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,190
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

従来のSUS304/SUSXM7では不足していた強度を凌駕し、A2-90の高強度を誇ります。
SUS316と同等の耐応力腐食割れ性を持ちます。
強度が向上したことでサイズダウンが可能になりトータルで軽量化が図れます。
ステンレスでありながら引張強度は900N/mm2を保証しています。
高強度・軽量化が求められる場所に。
腐食環境用。

仕様●寸法(mm)d:M20●寸法(mm)L:50●ねじピッチ(mm):2.50●ねじ長さ(mm):46●強度区分:A2-90●六角部高さ(mm):13●六角部対辺(mm):30●ねじ径(mm):20●ねじ精度:6g●引張強度:900N/mm2●耐力:700N/mm2●ねじ径(mm):20●JIS B 1180●部品等級A●材質:SUS304CUN●表面処理:パシペート●座付き●質量:183.21g アズワン品番65-5830-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする