HTRA-MG3 マグネット小見出し イトーキ 57719908

HTRA-MG3 マグネット小見出し イトーキ 57719908
HTRA-MG3 マグネット小見出し イトーキ 57719908
HTRA-MG3 マグネット小見出し イトーキ 57719908

マグネット小見出し

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード57719908品番HTRA-MG3
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

シンラインキャビネット Rシリーズ マグネットシート 小見出し

用途シンラインキャビネット Rシリーズ オプションパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×3×65質量(kg)0.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする