ZPR3507UU-04-A5 真空パッド ZPR35 SMC 57721307

真空パッド ZPR35

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)ウレタンゴム 材質(アダプター)黄銅 ねじ径M5X0.8おねじ 注文コード57721307 品番ZPR3507UU-04-A5
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質・バッファストローク・ねじ径など8種類から選べます 他の種類を見る

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド径(Φmm)3.5X7 パッド形状長円平形 材質(パッド)ウレタンゴム ねじ径M5X0.8おねじ 真空取出口Φ4ワンタッチ管継手 材質(アダプター)黄銅 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする