※本体

-60℃スーパーフリーザー 133L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57723357 品番DF-140e
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持

用途
フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット 質量(kg)54 有効内容量(L)133 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848 消費電力(W)(50/60Hz)442/449 冷媒HC特殊混合冷媒 アズワン品番64-4188-73 温度計
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする