-60℃スーパーフリーザー 70L

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57723409 品番DFM-70e
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持

用途
フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
質量(kg)41 有効内容量(L)70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×646×890 消費電力(W)(50/60Hz)225/233 冷媒HC特殊混合冷媒 温度計
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57723409
2021-07-10
用途:
一般家庭使用
株式会社丸京 様 (運輸・通信業)

もっと安いメーカーのものと比較検討したが、他の人のコメントなどを参考にできたので、結局これに決定。高価な商品だが、やっぱり良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする