ジャンボ無風冷凍ショーケース 570L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57723445 品番 GTX-77e
参考基準価格(税別)¥750,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

無風冷却方式で品質劣化を防止

用途
フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
特殊強化ガラススライドで扉スーパー、釣り餌店などで活躍
付属品吊り下げバスケットX5 質量(kg)123 有効内容量(L)570 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2119×819×757 消費電力(W)(50/60Hz)380/400 冷媒R-290 温度計
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1につき ¥41,000 / 税込 ¥45,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする