ダイレイ
ダイレイの 厨房機器・設備・調理機械
ダイレイの 低温機器類
ダイレイの 冷凍/冷蔵ショーケース
ジャンボ無風冷凍ショーケース 570L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57723454
品番
GTX-77eW
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
無風冷却方式で品質劣化を防止
用途
フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
特殊強化ガラススライドで扉スーパー、釣り餌店などで活躍
付属品
吊り下げバスケットX5
質量(kg)
123
有効内容量(L)
570
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2100×795×757
消費電力(W)(50/60Hz)
380/400
冷媒
R-290
温度計
有
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1につき
¥
41,000
/
税込
¥
45,100