-70℃ハイグレードフリーザー 191L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57723558 品番DH-200e
参考基準価格(税別)¥660,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持

用途
フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
高級食材・葬祭業、ドライアイス保管
質量(kg)60 有効内容量(L)191 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×694×848 消費電力(W)(50/60Hz)311/354 冷媒HC特殊混合冷媒 温度計
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※送料は車上渡し
※別途料金で設置可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする