HD202A HDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応 StarTech.com 57723926

HD202A HDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応 StarTech.com 57723926
HD202A HDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応 StarTech.com 57723926
HD202A HDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応 StarTech.com 57723926
HD202A HDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応 StarTech.com 57723926

HDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57723926品番HD202A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

4K HDMIのビデオ信号からオーディオだけ取り出して専用のオーディオ機器に出力
最新のHDMI 2.0仕様とHDRビデオパススルーをサポート
光デジタルまたはデュアルRCAオーディオ機器との接続が簡単
3.5mmオーディオに変換し音声分離器の機能を拡張
パススルー対応EDID管理機能で最大の互換性を提供

用途
教室のアナログステレオにHDMI機器を接続
HDMIソースの音声を抽出し、会議室の専用オーディオ装置に出力
仕様【オーディオ】SPDIF: PCM 2.0/Dolby Digital/DTS 5.1、RCA出力:2chまたはステレオ、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:3.5 mmオーディオ、HDMIセット内容1 - HDMI オーディオ エクストラクター、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジブラック質量(g)208電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)10~90(結露なきこと)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70(-4F~158)最大解像度デジタル:4096 x 2160 (4K) @ 60Hz出力電流(mA)1000入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~45(32F~113F)USBポート数4プラグタイプMコネクタA1 - HDMI(19ピン)コネクタB1 - HDMI(19ピン)、1 - RCA、1 - Toslink(SPDIF、光学式)対応解像度4096 x 2160 (4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×2.2
注意
※DVIモニタを使用することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする