ZPT16DF-B01 真空パッド ZPT16 SMC 57725464

真空パッド ZPT16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状深形 材質FKM 材質(アダプター)(ロックリング):黄銅 注文コード57725464 品番ZPT16DF-B01
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど111種類から選べます 他の種類を見る

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2〜Φ50
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)16 パッド形状深形 ねじ径ねじなし 真空取出口Rc1/8めねじ 材質FKM 材質(アダプター)(ロックリング):黄銅 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする