ZPT16FFJ30-B5-A10 真空パッド ZPT16 SMC 57725552

真空パッド ZPT16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)FKM バッファストローク(mm)30 注文コード57725552 品番ZPT16FFJ30-B5-A10
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど111種類から選べます 他の種類を見る

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2〜Φ50
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50

パッド径(Φmm)16 材質(パッド)FKM ねじ径M10x1 真空取出口M5X0.8めねじ バッファ仕様回り止めなし バッファストローク(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする