H-440-SUS-3 ステンレス小型アイボルト ジョー・プリンス竹下 57725746 H-440-SUS-3 ステンレス小型アイボルト ジョー・プリンス竹下 57725746

ステンレス小型アイボルト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57725746 品番 H-440-SUS-3
参考基準価格(税別)¥375 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

ねじの呼びM4 用途電機設備 材質ステンレス鋼(SUS304) ねじ径M4 表面処理電解研磨 アイ部内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57725737
2024-04-16
用途:
固縛
運輸・通信業

価格のリーズナブルさとお試し感覚で購入しましたが満足できる商品です。

対象商品:
57725737
2022-09-04
用途:
バイクナンバー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクナンバー取り付け部を荷掛けフック用に応用 M5は少し不安あるもののネジロック剤使って
ナイロンナットも使えばなお良しです

対象商品:
57725746
2022-08-05
用途:
吊り下げ用

リモコンを首から吊り下げたいと思い購入。
ホームセンターには売っていなかったのでとても助かりました。

対象商品:
57725737
2021-03-31
用途:
アンテナ工事で保持の線を張るのに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

4mmサイズのアイボルトは見つけられず、モノタロウにあったので
注文しました。納期も問題なし。希望とすると3mmの物もあれば、細い場所にも使えるので良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする