ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ジョー・プリンス竹下の 吊具用アイボルト
ステンレスロングアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57725807
品番
H-442-SUS-3
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ねじの呼び
M6
用途
電機設備
付属品
六角ナット×1個、ワッシャ×1枚
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応