双眼鏡 ACULON T02 8x21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57725913 品番 T02 8x21 PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。

付属品ケース、ネックストラップ、接眼キャップ パープル 質量(g)195 倍率(倍)8 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)87×104×34 目幅56〜72mm ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)10.3 実視界(°)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする