5510 3.000 超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング 57725915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル3×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)OAL:62
トラスコ品番233-5720
233-5720
234-5365
234-5333
234-0563
232-3198
234-6536
233-5739
233-5717
234-4826
233-8933
233-5784
232-3188
233-8898
234-6545
233-5817
234-6466
233-5801
234-0504
232-3215
234-4790
234-6465
233-5733
234-6477
234-4782
234-4837
234-5974
234-6472
233-8944
233-5710
234-0533
234-6552
234-6508
234-0513
233-8897
233-8883
233-7319
234-4772
232-3274
234-4832
233-4234
233-7376
232-3173
234-6505
233-8896
233-5725
234-5883
233-7378
232-3231
234-5344
234-6451
233-4231
234-4798
234-5929
233-8911
234-6550
234-5419
234-5971
233-8920
234-5360
234-0489
234-4756
234-6540
内容量1本注文コード57725915品番5510 3.000
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様RT100 Uトラスコ品番233-5720材質超硬全長(mm)OAL:62切削径(Φmm)DC:3フルート長(mm)LCF:20接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする