ノーブランド
ノーブランドの コンテナー/備品
ノーブランドの その他備品
シーナイフ(ケース付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57726787
品番
刃渡り130mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです
サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途
ロープ等を切断する
全長(mm)
250
刃幅(mm)
24〜27
刃厚(mm)
3
柄長さ(mm)
120
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
27
使用クサビ
刃固定:2箇所
材質(刃)
鋼
刃渡り(mm)
130
注意
※出荷時に刃は鋭利な状態ではありませんので、砥石等で砥いでご使用ください。材質は鋼ですので錆びが生じる場合もあります。