トラスト ラージボックス(フタ付)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57727024 品番 3011
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。

容量(L)53 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)708×434×272 ブルー スタッキング 材質ポリプロピレン 間口W×奥行D×高さH(mm)708×434×272 フタフタ付き 耐熱温度(℃)-40〜120 TKG品番9-0178-0106 コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-17
用途:
道具入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

グリーンを購入しました。
写真と全く色が違くかなり濃い緑色でした。

対象商品:
57726997
2023-02-03
用途:
車の荷物入れ
Bunny's studio 様 (サービス業)

とても大満足です。
お店ではあまり扱ってないカラーで
発色がとても綺麗です。
ランクルに載せて使用してます。

対象商品:
57726997
2022-07-30
用途:
軽トラの荷台用
サービス業

商品はともかく、購入後(数日後)に、商品限定10パーセントオフのお知らせが来て悲しくなりました。モノタロウあるあるですね…。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする