3012 トラスト ラージボックス(フタ付) TRUST(トラスト)[厨房用品] 57727058

トラスト ラージボックス(フタ付)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエロー
容量(L)75
内容量1個注文コード57727058品番3012
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。

容量(L)75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)708×434×384イエロースタッキング材質ポリプロピレン間口W×奥行D×高さH(mm)708×434×384フタフタ付き耐熱温度(℃)-40~120TKG品番9-0178-0111コンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-17
用途: 道具入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

グリーンを購入しました。
写真と全く色が違くかなり濃い緑色でした。

対象商品 : 57726997
2023-02-03
用途: 車の荷物入れ
Bunny's studioサービス業

とても大満足です。
お店ではあまり扱ってないカラーで
発色がとても綺麗です。
ランクルに載せて使用してます。

対象商品 : 57726997
2022-07-30
用途: 軽トラの荷台用
サービス業

商品はともかく、購入後(数日後)に、商品限定10パーセントオフのお知らせが来て悲しくなりました。モノタロウあるあるですね…。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする