ZPT25FGNJ50-B01-A14 真空パッド ZPT25 SMC 57727223

真空パッド ZPT25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)導電性NBR バッファストローク(mm)50 注文コード57727223 品番ZPT25FGNJ50-B01-A14
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど46種類から選べます 他の種類を見る

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2〜Φ50
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50

パッド径(Φmm)25 材質(パッド)導電性NBR ねじ径M14x1 真空取出口Rc1/8めねじ バッファ仕様回り止めなし バッファストローク(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする