ZPT80HBNJF25-B01-A18 真空パッド ZPT80 SMC 57729567

真空パッド ZPT80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)NBR 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り バッファストローク(mm)25 注文コード57729567 品番ZPT80HBNJF25-B01-A18
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど14種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)80 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)NBR ねじ径M18x1.5 取付ねじM18x1.5 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り バッファストローク(mm)25 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする