感熱レジロール紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 57729605 品番 29-18428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

汎用の感熱ロール紙です。図書館等、レシートプリンター用。国内加工の高品質品です。中保存でリーズナブルな商品です。

用途中保存 仕様保存性:中保存 種別感熱紙 幅(mm)80 サイズ80x75(63m)x12 長さ(m)63 包装形態1巻毎黒PE袋 印刷印字面:表 紙厚(mm)0.065 紙厚(μm)65μ 巻き芯内径(mm)12 外径(mm)75 芯の有無有り
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする