日廣産業
日廣産業の 店舗運営用品
日廣産業の キャッシャー/レジ・会計用品
日廣産業の 電子レジスター/ドロワー
モバイルプリンタ用感熱ロール紙 カラー 58×40×12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200巻)
注文コード
57729614
品番
29-18434ブルー 200巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
汎用の感熱ロール紙です。クレジット端末等、モバイルプリンター対応。カラーによって使い分けが可能です。
仕様
保存性:ノーマル保存
種別
感熱紙
幅(mm)
58
色
ブルー
長さ(m)
17
包装形態
1巻毎黒PE袋
印刷
印字面:表
紙厚(mm)
0.065
巻き芯内径(mm)
12
外径(mm)
40
芯の有無
有り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません