モバイルプリンタ用感熱ロール紙 カラー 58×40×12

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(200巻) 注文コード57729639 品番29-18436イエロー200巻
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

汎用の感熱ロール紙です。クレジット端末等、モバイルプリンター対応。カラーによって使い分けが可能です。

仕様保存性:ノーマル保存 種別感熱紙 幅(mm)58 イエロー 長さ(m)17 包装形態1巻毎黒PE袋 印刷印字面:表 紙厚(mm)0.065 巻き芯内径(mm)12 外径(mm)40 芯の有無有り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする