チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻) 注文コード 57729666 品番 29-18440ピンク 5巻
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

幅(mm)57.5 種別感熱紙 長さ(m)300 巻き芯内径(mm)35 外径(mm)245 紙厚(mm)0.145 芯の有無有り 印刷印字面:裏 包装形態1巻毎黒PE袋 ピンク
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする