アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
PiF-15〜60用ナノファイバーフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57730025
品番
PLB21317
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
集塵機PiF-15〜60用のナノファイバーフィルターです。
パッキン付です。
用途
粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。
トラスコ品番
216-7046
適合機種
機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質
PETブレンドセルロース
材質/仕上
PETブレンドセルロース
質量(kg)
3.3
交換目安
1〜1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
339×168×515
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。