PiF-75〜300用制電フィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57730068 品番PLE21717
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

集塵機PiF-75〜300用の制電フィルターです。
粉塵爆発圧力放散型PiF-75D/120D/150D用の標準フィルターです。
パッキン付です。

用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。 トラスコ品番216-7040 適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)、PiF-75D(8個)、PiF-120D(12個)、PiF-150D(18個) 材質ポリエステル+SUS蒸着 材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着 質量(kg)4.8 交換目安1〜1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする