ファインフィル制電フィルター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57730077 品番PIB21657
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のファインフィル制電フィルターです。
パッキン付です。

用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用。 トラスコ品番216-7060 適合機種機種(必要数):PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)、Mi-204(4個)、Mi-306(6個)、Mi-508(8個)、Mi-202(2個)、Mi-304(4個)、Mi-506(6個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 質量(kg)1.6 交換目安1〜1.5年/回(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする