※着用例

529319162 クールパンツPro (バッテリー+ファンキット付き) ゼノア 57730138 529319162 クールパンツPro (バッテリー+ファンキット付き) ゼノア 57730138 529319162 クールパンツPro (バッテリー+ファンキット付き) ゼノア 57730138 529319162 クールパンツPro (バッテリー+ファンキット付き) ゼノア 57730138 529319162 クールパンツPro (バッテリー+ファンキット付き) ゼノア 57730138

クールパンツPro (バッテリー+ファンキット付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57730138 品番529319162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パンツ+バッテリー+ファンの3点セット。12Vで一気に冷やし、その後は気温・体の冷えに合わせて4段階の電圧で切替できます。バッテリーは最大で25時間稼働するので、作業時間を気にせず涼しく草刈りできます。熱中症対策に屋内・屋外で大活躍です。連続稼働時間(フル充電時)12V:約6時間 10V:約7時間 8V:約13時間 6V:約25時間。充電時間は約7時間で、専用充電器を使用します。

用途熱中症対策の屋内・屋外作業に。 セット内容パンツ+バッテリー+ファン サイズ3L 股下(cm)80 ウエスト(cm)96-106 出力電流(A)3.2 電池リチウムイオン バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)約7
注意
※12Vで1時間+10Vで約5時間稼働(1時間後、10Vに自動で切替)。簡易防水構造ですが、水没時に防水構造を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする