ゼノア
ゼノアの 空調・水冷ウェア
ゼノアの アクセサリ 空調ウェア・服
ゼノア バッテリーウェア共通バッテリーキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57730199
品番
970472501
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
ゼノアクールパンツPro/クールベストPro/クールジャケットPro/ヒートベストPro共通のバッテリーキットになります。
セット内容
バッテリーキット
質量(g)
303
温度(℃)
充電環境:0〜40
出力電流(A)
3.2
電池
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0〜40
充電時間(時間)
7
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
111×73×23
バッテリー容量(mAh)
15900
保管温度(℃)
-10〜45