USBハブ ドッキングステーション PD対応 Type-C接続 USB3.0 VGA ケーブル直付け マルチハブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57730339 品番DST-C14BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンへ給電しながら、VGA映像出力ができる、USB Type-C接続ドッキングステーション。必要最小限の機能でコンパクトなサイズに収めながらも、取り回ししやすいゆったり30cmケーブルで、抜群の使いやすさを実現。
USB Type-Cコネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、USB3.0機器やVGAディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C(給電・データ転送)×1ポート、USB-A 3.0×1ポート、VGA×1ポート
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタを経由して最大60Wの電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプタを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるVGAポートを搭載しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1PCでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプタは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。

ブラック 質量(g)約46.5(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約80×14.5×40( ケーブル含まず) 電源USB Type-C端子メス(最大60Wまで) ケーブル長(m)約0.3(コネクタ含まず) 対応OSWindows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 13.5 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境5〜40℃/10〜90%RH 保証期間1年間 アズワン品番64-6439-51 USBポート(ダウンストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×1<供給電力値:USB3.1 Type-C:最大3A、USB 3.0 standard-A:最大1.5A> コネクタ仕様(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、PowerDelivery対応(最大60W)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) 映像出力(ダウンストリーム)VGA<D-sub 15pin.>(1920×1200@60Hz)×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57730339
2022-10-04
用途:
プロジェクタとの接続
教育・研究機関

必要十分に使えました。PD対応なのがよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする