エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの マウスパッド
マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57730366
品番
MP-BF01BK
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スムースクロス採用。
マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用したワイドサイズのシンプルマウスパッド
仕様
【リストレスト】×
材質
表面:ポリエステル 裏面:天然ラバー
厚さ(mm)
【マウス操作面(最厚部)】約2
色
ブラック
質量(g)
92.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【マウス操作面(最大外寸)】300×210
機能
【抗菌加工】×
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
300×210×2