エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの マウスパッド
マウスパッド シンプル 標準 サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57730384
品番
MP-BF02BK
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
スムースクロス採用。
マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用した標準サイズのシンプルマウスパッド
仕様
【リストレスト】×
材質
表面:ポリエステル 裏面:天然ラバー
厚さ(mm)
【マウス操作面(最厚部)】約2
色
ブラック
質量(g)
61.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【マウス操作面(最大外寸)】230×180
機能
【抗菌加工】×
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
230×180×2