マウスパッド シンプル 標準 サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57730393 品番 MP-BF02GY
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

スムースクロス採用。
マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用した標準サイズのシンプルマウスパッド

仕様【リストレスト】× 材質表面:ポリエステル 裏面:天然ラバー 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】約2 グレー 質量(g)61.3 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】230×180 機能【抗菌加工】× 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×180×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする