※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬ガンドリル50×D用 nanoAコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
OAL:230
OAL:160
OAL:185
OAL:230
OAL:260
OAL:370
OAL:430
OAL:485
トラスコ品番
232-9577
233-1109
233-4293
232-9540
233-7435
232-4754
232-9577
232-4857
232-4792
232-4854
233-2662
232-6423
233-1158
233-1181
233-5872
233-7474
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57731461
品番
5647 3.500
参考基準価格(税別)
¥63,570
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
EB 100
トラスコ品番
232-9577
材質
超硬
全長(mm)
OAL:230
切削径(Φmm)
DC:3.5
フルート長(mm)
LCF:190