曜日別特売
6405 2.780 超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコート グーリング 57731987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)OAL:66
内容量1本注文コード57731987品番6405 2.780
参考基準価格(税別)¥22,610販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

広い溝幅と内部クーラントによる良好な切り屑排出性で安定した加工が可能です。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。仕様N/標準トラスコ品番233-7500材質超硬全長(mm)OAL:66切削径(Φmm)DC:2.78フルート長(mm)LCF:22接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする